Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet GN3 Tafelmontage Halbleiterrelais Unverzögert (zufällig) 510 Veff / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2332492
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN325DSRH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 510 Veff
Lastspannung min. = 24 V eff
Schalttyp = Unverzögert (zufällig)
Laststrom min. = 5 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung = Thyristor
Serie = GN3
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
510 Veff
Lastspannung min.:
24 V eff
Schalttyp:
Unverzögert (zufällig)
Laststrom min.:
5 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Serie:
GN3
Weitere Suchbegriffe: 2332492, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, GN325DSRH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 205,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,80*
€ 205,32*
€ 5,90*
ab € 167,66*
€ 216,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 167,85*
€ 220,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 183,83*
€ 223,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.