| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2329523 Herst.-Nr.: 11250160-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material = HPPE Materialeigenschaften = Schnittfest Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 16Zoll Farbe = Schwarz Manschettentyp = Gestrickt Daumensteckplatz = Nein Größe = 16 Zoll, schmal EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN 388 Schnittfestigkeit = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 EN 388 Durchstichkraft = 2 Weitere Informationen: | | Material: | HPPE | Materialeigenschaften: | Schnittfest | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 16Zoll | Farbe: | Schwarz | Manschettentyp: | Gestrickt | Daumensteckplatz: | Nein | Größe: | 16 Zoll, schmal | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN 388 Schnittfestigkeit: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | EN 388 Durchstichkraft: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, ansell armschützer, arm schnittschutz, 2329523, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Ansell, 11250160N, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors |
| | |
| |