Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 2-Loch Lagereinheit aus Edelstahl, Innen-Ø 30mm, 148.3mm x 80.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328726
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     PSFT30CR
EAN/GTIN:
     5059042807578
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 30mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Edelstahl
Länge = 80.1mm
Breite = 148.3mm
Tiefe = 41.2mm
Größe Montagebohrung = M10
Montagebohrung Mittenabstand = 117mm

Korrosionsbeständige, selbstschmierende Lager. Speziell für den Einsatz in Branchen entwickelt, in denen häufige gründliche Waschvorgänge erforderlich sind, optimale Hygienestandards erforderlich sind und eine gute Chemikalienbeständigkeit über einen großen Temperaturbereich wichtig ist Erhältlich in Kissenblock-, Zwei- und Vier-Schrauben-Flanschkonfigurationen und sind in der Lage, anfängliche Fehlausrichtung während der Montage aufzunehmen Eine Nachschmierung ist über den Schmiernippel möglich und alle Einheiten werden standardmäßig mit dem von USDA H1 zugelassenen lebensmitteltauglichen Schmierfett geladen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Edelstahl
Länge:
80.1mm
Breite:
148.3mm
Tiefe:
41.2mm
Größe Montagebohrung:
M10
Montagebohrung Mittenabstand:
117mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30, flanschlager, 2328726, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, NSK-RHP, PSFT30CR, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK-RHP
1030-30G
ab € 23,24*
Zubehör
SKF
ECY 206
ab € 1,70*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,80*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.