| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2325707 Herst.-Nr.: VBRS4.4-2RKC4.880T-0,15/ 0,15/TXL4000 EAN/GTIN: 4047101420555 |
| |
|
| | |
| Serie = VBRS4.4 Aderzahl = 4 Länge = 150mm Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = M12 x 2 Weitere Informationen: | | Serie: | VBRS4.4 | Aderzahl: | 4 | Länge: | 150mm | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | M12 x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, turck sensorkabel, sensorkabel, sensorkabel 0,2m, 2325707, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Turck, VBRS442RKC4880T0,150,15TXL4000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,18* | € 40,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,25* | € 40,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,58* | € 41,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|