| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2325694 Herst.-Nr.: RKC8T-2-RSC8T/TXY3013 EAN/GTIN: 4047101435689 |
| |
|
| | |
| Serie = RKC8T Aderzahl = 8 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = M12 Weitere Informationen: | | Serie: | RKC8T | Aderzahl: | 8 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | M12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, turck sensorkabel, 2325694, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Turck, RKC8T2RSC8TTXY3013, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,04* | € 32,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,80* | € 33,53* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,92* | € 33,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,78* | € 34,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,95* | € 35,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|