Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Robustes PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Schwarz, 2.85mm, FDM, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325392
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2325392
EAN/GTIN:
     5059044303580
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = Robustes PLA
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
Robustes PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament schwarz pla 2,85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, 2325392, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11138, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PLATOUGH285BK11000C1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.