| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2325391 Herst.-Nr.: 2325391 EAN/GTIN: 5059044303573 |
| |
|
| | |
| Druckmedien = PLA Drucktechnik = FDM Gerätespezifisch = Nein Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker Gewicht = 500g Durchmesser = 2.85mm Druckmaterial = Robustes PLA Weitere Informationen: | | Druckmedien: | PLA | Drucktechnik: | FDM | Gerätespezifisch: | Nein | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Gängige Desktop-3D-Drucker | Gewicht: | 500g | Durchmesser: | 2.85mm | Druckmaterial: | Robustes PLA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filament, filament schwarz pla 2,85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, 2325391, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11137, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PLATOUGH285BK10500A1 |
| | |
| |