| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2325275 Herst.-Nr.: SSA-EB1PLXR-12ED1Q8 EAN/GTIN: 0662488299880 |
| |
|
| | |
| Montageart = SMD Kontaktanordnung = 1 Öffner Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Nein Hilfsschalter = 1 Sicherheitskontakte = 2 Weitere Informationen: | | Montageart: | SMD | Kontaktanordnung: | 1 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Nein | Hilfsschalter: | 1 | Sicherheitskontakte: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, 2325275, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Banner, SSAEB1PLXR12ED1Q8, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 137 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 203,95* | € 249,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,13* | € 254,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,68* | € 257,27* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,38* | € 343,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|