Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SACE Tmax XT XT1N, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 125A / Abschaltvermögen 36 kA 690V 500V, Fest, L. 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320254
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067417R1 XT1N 160 TMD 125A FF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Reihe = SACE Tmax XT
Serie = XT1N
Polzahl = 3
Strom = 125A
Ausschaltvermögen = 36 kA
AC-Nennspannung = 690V
DC-Nennspannung = 500V
Montageart = Fest
Länge = 70mm
Breite = 76.2mm
Tiefe = 130mm
Überlastschaltertyp = MCCB
Weitere Informationen:
Reihe:
SACE Tmax XT
Serie:
XT1N
Polzahl:
3
Strom:
125A
Ausschaltvermögen:
36 kA
AC-Nennspannung:
690V
DC-Nennspannung:
500V
Montageart:
Fest
Länge:
70mm
Breite:
76.2mm
Tiefe:
130mm
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb lasttrennschalter 3pol 125a, leistungsschalter abb, leistungsschalter, 2320254, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 1SDA067417R1XT1N160TMD125AFF, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 260,77*
€ 312,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,90*
€ 325,97*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,51*
€ 361,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 314,10*
€ 366,38*
€ 5,95*
ab € 339,66*
€ 395,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.