Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200M Leitungsschutzschalter Typ D, 3-polig 2A System Pro M Compact DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319745
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0021 S203M D 2A - 15 KA
EAN/GTIN:
     4016779600910
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig
Polzahl = 3P
Strom = 2A
Auslösecharakteristik = Typ D
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200M
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Modellnummer = S203M-D2
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
2A
Auslösecharakteristik:
Typ D
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200M
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Modellnummer:
S203M-D2
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 2319745, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS273001R0021S203MD2A15KA, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.