Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap Schrittmotor 12 V dc Wellen-Ø 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2313046
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     26M048D2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v
schrittmotor
portescap schrittmotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Schaftdurchmesser = 2mm
Abtriebsdrehzahl = 48 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 0,00145 Nm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Schaftdurchmesser:
2mm
Abtriebsdrehzahl:
48 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
0,00145 Nm
Weitere Suchbegriffe: 2313046, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Portescap, 26M048D2B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.