| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2311009 Herst.-Nr.: EBS01000 EAN/GTIN: 5059040016910 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = DIN-Schienenadapter Zur Verwendung mit = Serie SEA, Serie SEC, Serie SSA, Serie SSC
Halterung für statische Module der Serie SSA, SSC, SEC und SEA. Diese Halterung ermöglicht die optische Kopplung aller Ausgänge für Wechsel- und Gleichstrom von einem schwachen Steuersignal. Sie ermöglicht außerdem die Verbindung aller Eingänge für Wechsel- und Gleichstrom zur Wiederherstellung eines Logiksignals. Diese Modulhalterung mit 25 mm Rastermaß ist auf einer symmetrischen oder asymmetrischen DIN-Schiene montiert. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | DIN-Schienenadapter | Zur Verwendung mit: | Serie SEA, Serie SEC, Serie SSA, Serie SSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: relaissockel, 2311009, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais-Montageadapter, Celduc, EBS01000, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Mounts & Mount Adaptors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 33,62* | € 44,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,37* | € 44,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,51* | € 45,83* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 33,25* | € 47,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|