Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SMD VCSEL Laserdiode Infrarot, 949nm / 6500mW QFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309926
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     V205Q121A-940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 949nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = VCSEL
Optische Ausgangsleistung = 6500mW
Montage Typ = SMD
Laserfarbe = Infrarot
Gehäusetyp = QFN
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
949nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
VCSEL
Optische Ausgangsleistung:
6500mW
Montage Typ:
SMD
Laserfarbe:
Infrarot
Gehäusetyp:
QFN
Weitere Suchbegriffe: 2309926, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, V205Q121A940, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.259,52*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 9,12976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18.363,48*
€ 21.852,5412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18.335,12*
€ 21.818,7928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18.278,42*
€ 21.751,3198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18.259,52*
€ 21.728,8288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.