Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SMD VCSEL Laserdiode Infrarot, 949nm / 3000mW QFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309922
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     V105Q121A-940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 949nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = VCSEL
Optische Ausgangsleistung = 3000mW
Montage Typ = SMD
Laserfarbe = Infrarot
Gehäusetyp = QFN
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
949nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
VCSEL
Optische Ausgangsleistung:
3000mW
Montage Typ:
SMD
Laserfarbe:
Infrarot
Gehäusetyp:
QFN
Weitere Suchbegriffe: 2309922, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, V105Q121A940, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.160,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 6,0802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.378,94*
€ 14.730,9386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.311,82*
€ 14.651,0658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.171,16*
€ 14.483,6804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12.160,40*
€ 14.470,876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.