Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VSMY2941 Fast IR-Diode, Subminiatur 40mW, 940nm, 115mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308408
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY2941GX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 115mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = VSMY2941
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
115mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
VSMY2941
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, smd diode, ir-led 940nm, 2308408, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMY2941GX01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.