Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VSMY2940 Fast IR-Diode, Subminiatur 55mW, 940nm, 145mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308405
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY2940GX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 145mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = VSMY2940

Die Vishay 940-nm-Infrarot-Leuchtdioden mit hoher Geschwindigkeit basieren auf GaAlAs-Oberflächenemitter-Chip-Technologie mit extrem hohen Strahlungsintensitäten, hoher optischer Leistung und hoher Geschwindigkeit, geformt in klaren, ungefärbten Kunststoffgehäusen (mit Linse) für die Oberflächenmontage (SMD). Er wird in Gullwing-Gehäuse geliefert.Es ist konform mit RoHS-Richtlinie und bleifrei Er ist für den Betrieb mit hohem Impulsstrom geeignet
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
145mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
VSMY2940
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, smd diode, ir-led 940nm, 2308405, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMY2940GX01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.