Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VSMY2940 Fast IR-Diode, Subminiatur 55mW, 940nm, 145mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308404
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY2940GX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 145mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = VSMY2940
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
145mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
VSMY2940
Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode vishay, smd diode, 2308404, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMY2940GX01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
2 Tage
11448
1
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 1,248*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 2.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.