Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306511
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555SGY
EAN/GTIN:
     0623980842813
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 160 mm
Höhe Außen = 88,9 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 6.30 x 6.30 x 3.50Zoll
Schutzart = IP66
Serie = 1555
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
160 mm
Höhe Außen:
88,9 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
6.30 x 6.30 x 3.50Zoll
Schutzart:
IP66
Serie:
1555
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2306511, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1555SGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,02*
€ 26,80*
€ 6,90*
ab € 16,08*
€ 28,79*
€ 5,90*
ab € 15,24*
€ 29,10*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,27*
€ 39,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,65*
Zubehör
Hammond
1598ATS100
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.