Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom AREQ IR-Diode, 850nm, 20mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305343
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AREQ-80C0-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Strahlungsstärke = 20mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = AREQ

The Broadcom AREQ series is a double-junction 850-nm infrared emitter packaged in an industrial-standard PLCC-4. This high-efficiency infrared emitter is suitable to be used in industrial sensing and infrared illumination for cameras.Available in peak wavelength 850 nm Wide viewing angle at 120° JEDEC MSL 3
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Strahlungsstärke:
20mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
AREQ
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, smd diode, 2305343, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Broadcom, AREQ80C000000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
1 Tag
3759
1
€ 14,99*
ab € 0,322*
€ 1,458*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.