Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In / IGBT Gate Treiber-Out, 6-Pin SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305316
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-P456-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Optokoppler
igbt
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = IGBT Gate Treiber
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = SO
Eingangsstrom Typ = DC

The Broadcom ACP series optocoupler contain a GaAsP LED optically coupled to an integrated high-gain photo detector. Minimized propagation delay difference between devices make these optocouplers excellent solutions for improving inverter efficiency through reduced switching dead time.Performance specified for common IPM applications over Industrial temperature range Short maximum propagation delays Minimized pulse width distortion Very high common mode rejection High CT
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
IGBT Gate Treiber
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
SO
Eingangsstrom Typ:
DC
Weitere Suchbegriffe: 2305316, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPLP456500E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.192,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,19277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.353,18*
€ 1.610,2842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.300,89*
€ 1.548,0591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.263,67*
€ 1.503,7673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.232,32*
€ 1.466,4608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.192,77*
€ 1.419,3963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.