Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILER Eaton Moeller Leistungsschütz 1 Öffner, 3 Schließer / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304469
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230179 DILER-31-G-C(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082301798
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = DILER
Kontaktart = 1 Öffner, 3 Schließer
Steuerspannung = 690 Vdc

Das Eaton Schützrelais mit verriegelten gegenüberliegenden Kontakten und Federkraftanschlusstechnik.3 Schließer, 1 Öffner Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
DILER
Kontaktart:
1 Öffner, 3 Schließer
Steuerspannung:
690 Vdc
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2304469, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 230179DILER31GC(24VDC), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 31,32*
€ 35,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,12*
€ 40,28*
1
€ 5,46*
ab € 32,95*
€ 43,92*
1
€ 3,90*
ab € 34,47*
€ 45,87*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 49,188*
€ 55,726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,726*
€ 66,31394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,946*
€ 65,38574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,486*
€ 64,83834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,858*
€ 62,90102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,188*
€ 58,53372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 278,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,35*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
230257
ab € 5,62*
Zubehör
Eaton
230259
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
230260
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.