| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2300664 Herst.-Nr.: 74-8111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material = Garn Materialeigenschaften = Schnittfest Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 20Zoll Farbe = Blau Primärer Anwendungsbereich = Schneidfest Größe = Einheitsgröße
Die antimikrobielle, lebensmittelsichere Hülse von Tilsatec hat eine Schnittfestigkeit gemäß EN388: 2016 Stufe F (ANSI 105-2016 A8). Es ist frei von Glasfaser, um Produktverunreinigungen zu verhindern, und wurde gemäß EN ISO 15797 für industrielle Waschprüfungen getestet, um x50-Waschungen bei bis zu 85 °C ohne Auswirkung auf die Schnittfestigkeit standzuhalten. Er wurde für den Einsatz mit der lebensmittelsicheren Handschuhserie Tilsatec entwickelt. Es wird in Fleischschnitzereien und Entbeinen, Metzgereien, Fischfilettierung und -verarbeitung verwendet und ist für Rind, Schwein und Gefluegel geeignet.Daumenschlitz für sicheren Sitz Elastische Top, um die Hülse an Ort und Stelle zu halten Weitere Informationen: | | Material: | Garn | Materialeigenschaften: | Schnittfest | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 20Zoll | Farbe: | Blau | Primärer Anwendungsbereich: | Schneidfest | Größe: | Einheitsgröße |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, 2300664, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Tilsatec, 748111, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors |
| | |
| |