| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2299962 Herst.-Nr.: 2299962 EAN/GTIN: 5059044294567 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = Mini HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = Mini-HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse Ende 1 = Mini-HDMI-Stecker Ende 2 = Female HDMI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade
Mini-HDMI-auf-HDMI-Kupplung von RS Pro Neu: RS PROs HDMI-Buchse auf Buchsenkupplung. HDMI-Kupplungen sind eine ausgezeichnete Lösung zum Verbinden von zwei Kabeln mit kürzerer Länge ohne Verlust der Genauigkeit. Der Konverter verfügt über zwei Buchsenanschlüsse, um zwei einzelne Drähte miteinander zu verbinden, um die Gesamtreichweite der HDMI-Kabel zu erweitern. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Kosten für den Kauf neuer Kabel zu senken, wenn die Vorlagen noch immer auf einem optimalen Niveau arbeiten. RS Pro hat diese hochwertige Kupplung mit vergoldeten Metallsteckverbindern und zuverlässigen Komponenten in diesem Buchsenadapter entwickelt, um Kontinuität mit den für den Einsatz vorgesehenen Hochgeschwindigkeitskabeln zu schaffen. Eigenschaften und Vorteile 1 x HDMI-Buchse und 1 x HDMI-Mini-Buchse In schwarzer Farbe Diskret Kostengünstig Vergoldet, um Korrosion zu verhindern Anwendungen Ein HDMI-Adapter ist ein Gerät, das zwei separate Kabel (in der Regel mit Stecker-Anschlusspunkten) über die Buchsenanschlüsse des Adapters miteinander verbindet. Dies ergibt die Wirkung eines langen durchgehenden Kabels/Anschlusses. Der Adapter ermöglicht es den ursprünglichen Signalen, sie an das vorgesehene Display zu übertragen. HDMI ist möglicherweise die am häufigsten verwendete Displayverbindung auf dem Markt, die auf Geräten von PCs, Bluray-Playern, Spielkonsolen und mehr zu finden ist. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | Mini HDMI | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | HDMI | Typ: | Mini-HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse | Ende 1: | Mini-HDMI-Stecker | Ende 2: | Female HDMI (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi mini hdmi, adapter hdmi, adapterkabel hdmi mini hdmi, 2299962, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, HDHDMINIMF, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |