Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,1 V, 70 ° 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2,1 V, 70 ° 2 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2292469
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-13YD
EAN/GTIN:
     5059041929912
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 2 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 8 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 70 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 2mm

Durchkontaktierte LED-Serie von Kingbright mit flacher Oberseite. Die LEDs von Kingbright mit flacher Oberseite befinden sich in eine 2-mm-Gehäusen, die in ein 2-mm-Loch in einer Tafel von bis zu 3,5 mm Stärke passen. Die LEDs mit flacher Oberseite sind bündig mit der Frontplatte. Diese LEDs weisen eine niedrige Leistungsaufnahme und eine lange Lebensdauer mit hoher Zuverlässigkeit der Halbleiter auf. Die LEDs mit flacher Oberseite sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und sind ideal für den Einsatz als Audio-Patchfeld-Anzeigen. Betrachtungswinkel: 70°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
2 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
8 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
70 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
2mm
Weitere Suchbegriffe: kingbright led bedrahtet gelb, led array gelb, led array, 2292469, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L13YD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
1000
Frei Haus
ab € 0,0578*
€ 0,0959*
1 Tag
1683
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,217*
25
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,249*
1 Tag
1161
25
€ 5,95*
ab € 0,1221*
€ 0,2583*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,297*
€ 0,353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,96*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.