Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 85mA LED-Treiber IC 28 V, PWM Dimmung, 500mW 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291885
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD1211SJFUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 85mA
Eingangsspannung = 28 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 500mW
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
85mA
Eingangsspannung:
28 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
500mW
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 2291885, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, TLD1211SJFUMA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,72*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.