| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2291598 Herst.-Nr.: 1590WLBFLBK EAN/GTIN: 0623980677620 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Aluminiumdruckgusslegierung Bereich = 1590 Höhe Außen = 31 mm Breite Außen = 51 mm Abmessungen Außen = 51 x 51 x 31mm Schutzart = IP65 Mit Flansch = Ja Abgeschirmt = Ja Serie = 1590 Dichtungswerkstoff = Silikon
Das wasserdichte Hammond Aluminiumdruckgussgehäuse ist für elektronische Geräte geeignet, die robust und dennoch leicht zu bearbeiten sind. Er wird mit LID-Flansch geliefert. Seine Konstruktion mit überlappenden Stößen bietet Schutz vor Staub und Spritzwasser. Die Dichtung wird lose im Inneren des Gehäuses geliefert und verfügt über eine selbstklebende Rückseite für eine einfache Installation. Enthält Schrauben, die in werkseitig angezapfte Löcher eingeschraubt werden. Er ist schwarz und hat Abmessungen von 51 x 51 x 31 mm. Es ist RoHS- und REACH-konform.Sie verfügt über Schutzart IP65 Es bietet eine verbesserte EMI/RFI-Abschirmung Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckgusslegierung | Bereich: | 1590 | Höhe Außen: | 31 mm | Breite Außen: | 51 mm | Abmessungen Außen: | 51 x 51 x 31mm | Schutzart: | IP65 | Mit Flansch: | Ja | Abgeschirmt: | Ja | Serie: | 1590 | Dichtungswerkstoff: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,50* | € 15,83* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 9,42* | € 15,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,62* | € 16,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,39* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|