Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590WLBFLBK GEHÄUSE, IP65, DECKEL VORN, 50X50X31MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4437676
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WLBFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 2.01 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 51 mm
  • Außentiefe - metrisch: 31 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 2.01 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.22 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 51 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590WLBFLBK, 4437676, 443-7676
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,55*
    € 15,10*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 9,41*
    € 15,79*
    € 5,90*
    ab € 8,75*
    € 16,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    N60.750 PRSTABB100-
    ab € 8,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.