Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Außenmaß 119 x 94 x 56mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291584
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WCF
EAN/GTIN:
     0623980677125
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Flanschgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckgusslegierung
Länge Außen = 119 mm
Höhe Außen = 56 mm
Breite Außen = 60 mm
Abmessungen Außen = 119 x 94 x 56mm
Schutzart = IP65
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Dichtungswerkstoff = Silikon

Das wasserdichte Hammond Aluminiumdruckgussgehäuse ist für elektronische Geräte geeignet, die robust und dennoch leicht zu bearbeiten sind. Er wird mit Flanschbodenplatte geliefert. Seine Konstruktion mit überlappenden Stößen bietet Schutz vor Staub und Spritzwasser. Die Dichtung wird lose im Inneren des Gehäuses geliefert und verfügt über eine selbstklebende Rückseite für eine einfache Installation. Enthält Schrauben, die in werkseitig angezapfte Löcher eingeschraubt werden. Sie ist naturfarben und hat Abmessungen von 119 x 94 x 56 mm. Es ist RoHS- und REACH-konform.Sie verfügt über Schutzart IP65 Es bietet eine verbesserte EMI/RFI-Abschirmung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckgusslegierung
Länge Außen:
119 mm
Höhe Außen:
56 mm
Breite Außen:
60 mm
Abmessungen Außen:
119 x 94 x 56mm
Schutzart:
IP65
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, flanschgehäuse, 2291584, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590WCF, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 31,04*
€ 5,90*
ab € 16,47*
€ 31,06*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,08*
€ 36,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,71*
€ 38,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,33*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.