Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Handgehäuse, ABS, B. 65 mm, L. 130 mm, H. 25 mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2287409
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599BBKBATCP
EAN/GTIN:
     0623980566481
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 130 mm
Breite Außen = 65 mm
Höhe Außen = 25 mm
Schutzart = IP54
Abmessungen Außen = 130 x 65 x 25mm

Die Hammond Serie 1599 ist attraktiv gestaltet und ergonomisch gestaltet für den Einsatz als Handgerätegehäuse. Das für das Gehäuse verwendete Material ist der ABS-Kunststoff. Die Farbe des Gehäuses ist schwarz.Schutzart IP54 Die Konstruktion mit überlappenden Stößen bietet Schutz gegen den Zugang zu Staub und Spritzwasser
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
130 mm
Breite Außen:
65 mm
Höhe Außen:
25 mm
Schutzart:
IP54
Abmessungen Außen:
130 x 65 x 25mm
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 2287409, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Hammond, 1599BBKBATCP, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 13,80*
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 13,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 17,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,59*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 1,24*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,56*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,17*
Zubehör
Hammond
1599HMS100BK
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.