Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281965
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PLS 420-3F +CAL
EAN/GTIN:
     4045761243309
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
präzisionswaage kern
präzisionswaage
Wägebereich = 420g
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,001 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Ja
Modellnummer = PLS 420-3F
Weitere Informationen:
Wägebereich:
420g
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,001 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Ja
Modellnummer:
PLS 420-3F
Weitere Suchbegriffe: 2281965, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, PLS4203F+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,54*
€ 1.262,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,76*
€ 1.249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,61*
€ 1.212,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,98*
€ 1.132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,30*
€ 1.095,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.