Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281895
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMS 12K0.1 +CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
präzisionswaage kern
präzisionswaage
Wägebereich = 12kg
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,1 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Nein
Modellnummer = EMS 12K0.1
Weitere Informationen:
Wägebereich:
12kg
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,1 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Nein
Modellnummer:
EMS 12K0.1
Weitere Suchbegriffe: 2281895, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EMS12K01+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,48*
€ 478,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,26*
€ 422,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,82*
€ 396,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.