Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite Wärmeleitpad, ø 4.4mm, 3W/m·K, Silikon, , Stärke 0.5mm, 48.7x47.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275398
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS75-TP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
Abmessungen = 48.7x47.5mm
Dicke = 0.5mm
Länge = 48.7mm
Breite = 47.5mm
Durchmesser = 4.4mm
Wärmeleitfähigkeit = 3W/m·K
Material = Silikon
Selbstklebend = Nein

Die Arcol Ohmite HS-Serie von Widerständen in Aluminiumgehäuse wurde für eine Vielzahl von Löt-, Kabel-, Gewinde- und Schnellanschlussverbindungen entwickelt. Wenn Sie ein spezielles Anschlussdesign für Ihre Anwendung benötigen.Hohe Leistung für Volumen Gewickelt zur Maximierung der hohen Impulsfähigkeit Werte von R005 bis 100K Kundenspezifische Designs sind willkommen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
48.7x47.5mm
Dicke:
0.5mm
Länge:
48.7mm
Breite:
47.5mm
Durchmesser:
4.4mm
Wärmeleitfähigkeit:
3W/m·K
Material:
Silikon
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2275398, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Arcol Ohmite, HS75TP2, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,92*
€ 86,7748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.