| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2275256 Herst.-Nr.: 7TCA296010R0057 S20/10M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchmesser nom. = 20mm Material = Stahl, galvanisiert Rohrtyp = Flexibel Serie = S Farbe = Metall Innendurchmesser = 16.9mm Länge = 10m Schutzart = IP40 Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet Betriebstemperatur max. = +250°C Standards = CE
Flexibler Schutzschlauch Adaptaflex S20/10M Dieser verzinkte Schutzschlauch hat einen Nenndurchmesser von 20 mm und eignet sich hervorragend für Kabelführungssysteme – insbesondere für Elektrokabel. Dieser flexible Schutzschlauch aus der Serie "Adaptaflex S" besteht aus verzinktem Stahl. Dieser Schutzschlauch eignet sich für Betriebstemperaturen von min. –45 °C bis max. +250 °C. Weitere Informationen: | | Durchmesser nom.: | 20mm | Material: | Stahl, galvanisiert | Rohrtyp: | Flexibel | Serie: | S | Farbe: | Metall | Innendurchmesser: | 16.9mm | Länge: | 10m | Schutzart: | IP40 | Beschichtungsmaterial: | Unbeschichtet | Betriebstemperatur max.: | +250°C | Standards: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 2275256, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296010R0057S2010M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit |
| | |
| |