Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sanftstarter 3-phasig 18,5 kW @ 400 V ac, 187 → 575 V ac / 37 A, Automatisch, manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2275229
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2275229
EAN/GTIN:
     5059044280805
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 18,5 kW @ 400 V ac
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 187 → 575 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 37 A
IP Schutzart = IP42
Anzahl der Pole = 3
Motorstarter-Funktionsweise = Automatisch, manuell
Gesamtlänge = 222mm
Gesamtbreite = 125mm
Montagetyp = Schraubbefestigung

Die RS Pro SSR4037-A-3P3 Motorsoftstarter werden verwendet, um die Anlaufstoßeigenschaften von Direct On Line (DOL)- und Star-Delta-Startern zu eliminieren, die häufig in industriellen Anwendungen verwendet werden. Durch die Beseitigung der Stoßbelastung werden die Maschine und ihr Antriebsstrang sowie andere mechanische Verbindungen vor Beschädigung und vorzeitigem Verschleiß geschützt. Außerdem ist es durch die Funktion zur Spannungsbegrenzung möglich, den Einschaltstrom der Motoren zu begrenzen, um zu vermeiden, dass die maximale Anforderung am Standort überschritten wird. Diese Soft-Starter werden mit Lüftern, Mischern, Pumpen, Brechern, Kompressoren, Förderbänder, Schraubenpressen, Hebezeuge. Die wirtschaftliche Alternative zu Antrieben mit regelbarer Drehzahl (Inverter), wenn ein Motor mit synchroner Drehzahl läuft.3-phasige Steuerung Integriertes Bypass-Relais RS485-Bus-Kommunikationsschnittstelle Hoher Motorschutz Großer Motorspannungsbereich Steuerspannung: 100-240 V ac
Weitere Informationen:
Leistung:
18,5 kW @ 400 V ac
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
187 → 575 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
37 A
IP Schutzart:
IP42
Anzahl der Pole:
3
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatisch, manuell
Gesamtlänge:
222mm
Gesamtbreite:
125mm
Montagetyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 18,5 kw, sanftanlasser, 2275229, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, RS PRO, SSR4037A3P3, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,92*
€ 623,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,12*
€ 610,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,12*
€ 572,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,29*
€ 538,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,89*
€ 512,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.