Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck NI50U M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, Kubisch 50 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-227270
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI50U-CK40-AP6X2-H1141
EAN/GTIN:
     4047101246155
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 50 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 65mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 250Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
50 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
65mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
250Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 227270, Automation, Sensoren, Turck, NI50UCK40AP6X2H1141, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.