Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 30 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-227191
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI30U-M30-AP6X
EAN/GTIN:
     4047101135565
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 30 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 64mm
Schaltfrequenz = 1 kHz
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 1kHz
Verpolungsschutz = Ja

Uprox+ Faktor-1-Zylinder. Hohe Schlagfestigkeit und Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
30 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
64mm
Schaltfrequenz:
1 kHz
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
1kHz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, turck induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 227191, Automation, Sensoren, Turck, NI30UM30AP6X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,60*
€ 76,68*
140 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,20*
€ 76,70*
€ 5,46*
ab € 68,75*
€ 79,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,81*
€ 81,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 124,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,70*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Hans Turck
NI30U-M30-AP6X-H1141
ab € 70,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.