Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom PM67 Tafelmontage Halbleiterrelais Einschalten bei Spannungsnulldurchgang 600 V ac / 55 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2270946
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PM6760A55P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 55 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 600 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Schalttyp = Einschalten bei Spannungsnulldurchgang
Laststrom min. = 100 mA Effektivwert
Serie = PM67

Das Sensata/Crydom PM67 ist ein kompaktes 3-phasiges Halbleiterrelais in einem frontmontierbaren 67,5 mm breiten Gehäuse. Der integrierte Überspannungsschutz und der optionale Übertemperaturschutz machen ihn für anspruchsvolle Heiz-, Bewegungs- und Beleuchtungsanwendungen geeignet. Er hat eine Betriebsspannung von 48 bis 600 V ac und einen Nennlaststrom von 55 A.Berührungssicheres IP20-Gehäuse AC- oder DC-Steuerung CURus- und VDE-Zulassung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
55 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
600 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Schalttyp:
Einschalten bei Spannungsnulldurchgang
Laststrom min.:
100 mA Effektivwert
Serie:
PM67
Weitere Suchbegriffe: 2270946, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, PM6760A55P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 204,43*
€ 6,90*
ab € 153,04*
€ 208,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.