Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED Array 0,65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2269546
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILU-OW01-FRED-SC221-W2+WLENS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Anzahl der LEDs = 1
Strahlstrom = 0,65W
Serie = ILS Micro Eye Modules

Der intelligent LED Solutions Micro Eye ist der neueste kompakte LED-Punktstrahler mit hohem Lichtstrom von intelligent LED Solutions. Das Herzstück jedes Micro Eye ist eine OSLON SSL 150-LED. Die integrierte Wärmeabführung hält das Micro Eye kühl und kompakt. Sie sind in 3 Linsenausführungen erhältlich: Punktlinse, mittlere Linse und breite Linse. Die Punktlinse liefert einen 16-Grad-Strahl, die mittlere Linse liefert einen 41-Grad-Strahl und die breite Linse liefert einen 90-Grad-Winkel. Strahl. Die Anschlussdrähte sind standardmäßig montiert und verfügen über ein Gewindeende für eine einfache InstallationBis zu 100.000 Stunden Lebensdauer bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit Ermöglicht eine einfache Installation Micro Eyes können miteinander verbunden werden, um längere Ketten zu erzeugen Temperaturbereich: 33 °C bei 350 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Strahlstrom:
0,65W
Serie:
ILS Micro Eye Modules
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir emitter, 2269546, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILUOW01FREDSC221W2+WLENS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,11*
€ 42,78*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 64,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.