Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sensor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2265904
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1097629
EAN/GTIN:
     4055626939575
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Kabellänge = 3m

Die Phoenix Contact Sensor-/Betätigungselementbox-Anschlussmethode ist M12-SPEEDCON. Es hat eine Anzahl von Steckplätzen von 8 und eine Anzahl von Positionen von 5. Der Master Kabelanschluss ist eine feste Verbindung von 180° und die Kabellänge beträgt 1,5 m.Sparen Sie Zeit dank der Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelungssystem Sicherheit im Feld dank des melierten Gehäuses und der hohen Schutzart Flexible, verteilte Bündelung von Signalen in einem Master Kabel Praktisch Platz sparen
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3m
Weitere Suchbegriffe: 2265904, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1097629, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,24*
€ 56,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,23*
€ 63,17*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,58*
€ 66,68*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,68*
€ 66,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,68*
€ 107,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 43,379*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,331*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,255*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6145*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,64825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,61825*
Zubehör
Phoenix Contact
2853996
ab € 10,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.