Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP Gehäuseplatte Typ Kommandopanel B. 520mm H. 500mm Aluminium für Serie CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2263128
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6372553
EAN/GTIN:
     4028177663114
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse rittal
Tafeltyp = Kommandopanel
Serie = CP
Breite = 520mm
Höhe = 500mm
Material = Aluminium
RAL-Code = RAL 7024
Zur Verwendung mit = Serie CP

Das kompakte Einbaugehäuse der Rittal CP-Serie besteht aus stranggepresstem Aluminiumprofil. Er ist kompatibel mit allen Rittal Stativ- und Arm-Systemen.Hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Wärmeableitung Geringes Gewicht in Verbindung mit hoher Stabilität Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Kommandopanel
Serie:
CP
Breite:
520mm
Höhe:
500mm
Material:
Aluminium
RAL-Code:
RAL 7024
Zur Verwendung mit:
Serie CP
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, leergehäuse ip65, 2263128, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Rittal, 6372553, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,22*
€ 610,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 566,51*
€ 628,73*
€ 65,00*
ab € 570,39*
€ 630,95*
€ 5,95*
ab € 573,16*
€ 636,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 924,66*
€ 1.123,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,14*
€ 1.336,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,35*
€ 1.320,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,00*
€ 1.214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,12*
€ 1.127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,66*
€ 1.100,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505500
ab € 13,99*
Zubehör
Rittal
2570500
ab € 11,92*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,65*
Zubehör
Rittal
6028015
ab € 67,35*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,52*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,12*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,10*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,67*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,83*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,29*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,02*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.