| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2262763 Herst.-Nr.: 1.04.0076.00180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 2m Mantelfarbe = Grau
The HMS Network Org CAN Cable Data cable serial ,shielded, all pins connectedConnector is D-Sub 9 plug, 1 x male, 1 x female Pin allocation is 1-to-1 Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 9-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 9-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 2m | Mantelfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2262763, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Ixxat, 104007600180, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,40* | € 32,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,39* | € 32,02* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,89* | € 32,49* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,95* | € 58,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|