| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2262760 Herst.-Nr.: 1.04.0076.00001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 9-poliger D-Sub x 2 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Buchse, Stecker Länge = 0.12m Mantelfarbe = Blau
The HMS Network Org CAN Y cable is 0.12m.D-Sub 9 socket to D-Sub 9 socket/plug connector Pin allocation is 1-to-1 Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 9-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 9-poliger D-Sub x 2 | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Buchse, Stecker | Länge: | 0.12m | Mantelfarbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse 0,2m, d-sub kabel, 2262760, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Ixxat, 104007600001, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,72* | € 39,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,73* | € 39,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,46* | € 40,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,50* | € 55,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|