Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TLFX DS Kabelmarkierung Wärmeschrumpfend, Weiß, Ø 4.6mm - 4.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2259740
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-60022
EAN/GTIN:
     4031026321646
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min. = 4.6mm
Kabeldurchmesser max. = 4.6mm
Farbe = Weiß
Kabeldurchmesserbereich = 2.4 → 4.8mm

Das HellermannTyton TLFX DS ist ein halogenfreies, für europäische Schienen zugelassenes 2:1-Wärmeschrumpf-Markierungsmaterial, das mit 25 mm vorgestanztem, weißem Material geliefert und in ein praktisches Leitersystem formatiert wird. Dieses vorgestanzte Format ermöglicht nicht nur das Drucken auf beiden Seiten der Markierung, sondern der Benutzer kann auch jede gewünschte Markierung auswählen und auswählen. Der Schlauch wurde speziell so vorbereitet, dass die Druckleistung jederzeit ausgezeichnet ist.Halogenfrei Geringe Rauchausbreitung, -dichte und -toxizität Kabelbereich: 38,1 mm bis 1,2 mm Lieferung in praktischen Aufbewahrungsboxen
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min.:
4.6mm
Kabeldurchmesser max.:
4.6mm
Farbe:
Weiß
Kabeldurchmesserbereich:
2.4 → 4.8mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermann schrumpfschlauch 2:1, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, 2259740, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 55360022, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.457,06*
€ 2.576,73*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.440,07*
€ 2.577,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.710,79*
€ 2.837,45*
Frei Haus
ab € 2.804,61*
€ 2.945,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.412,07*
€ 3.664,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.664,00*
€ 4.360,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.634,80*
€ 4.325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.554,59*
€ 4.229,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.412,07*
€ 4.060,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.412,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,23*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.172,78*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.977,95*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 974,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.