Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick CDF600 Feldbus Proxy/Gateway Buchse, Stecker, D-Sub-Buchse, D-Sub HD-Buchse, M12-Buchse, M12-Stecker, USB-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250129
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CDF600-2103
EAN/GTIN:
     4047084248894
Suchbegriffe:
D-Sub Feldbus-Buchse
D-Sub Feldbus-Stecker
Profibus Gateway
Profibus-Stecker
Zubehörtyp = Feldbus Proxy/Gateway
Zur Verwendung mit = SICK ICR620
Serie = CDF600
Gender = Buchse, Stecker
Material = Aluminium

Anschluss von SICK-Identifikationssensoren an PROFIBUS-DP-NetzwerkeFür den Einsatz mit SICK ICRHinweis
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Feldbus Proxy/Gateway
Zur Verwendung mit:
SICK ICR620
Serie:
CDF600
Gender:
Buchse, Stecker
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: d-sub feldbus-buchse, 2250129, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, CDF6002103, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,70*
€ 547,99*
Frei Haus
ab € 506,74*
€ 553,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 551,73*
€ 617,73*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 682,14*
€ 747,13*
Frei Haus
ab € 700,93*
€ 751,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,73*
€ 735,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,38*
€ 722,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,75*
€ 701,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,89*
€ 668,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.