Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, TOPLED Power IR-Diode 35mW, 950nm, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2249986
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4243-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Strahlstrom = 35mW
Montage Typ = SMD
Serie = TOPLED

Der OSRAM Opto Semiconductors Hochleistungs-Infrarot-Sender ist in einem klaren Epoxidharz-Gehäuse untergebracht. Es hat 2 kV ESD gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001. Er wird in elektronischen Geräten, in der industriellen Automatisierung (Maschinensteuerungen, Lichtschranken, Vision Steuerungen) zur Nivellierung von Messungen eingesetzt.Es hat eine kurze Schaltzeit Er hat eine Betriebstemperatur von -40 °C bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Strahlstrom:
35mW
Montage Typ:
SMD
Serie:
TOPLED
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 2249986, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4243Z, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.