| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2246371 Herst.-Nr.: 729913908 EAN/GTIN: 7612988748763 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Nippel Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = ABS Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 1Zoll Gewindegröße 2 = 1Zoll Länge = 63mm
Nippel. PVC-U-Adapternippel, ideal geeignet für Wasseraufbereitung, Schiffsbau und chemische Prozessindustrie. Kegeliges Whitworth-Außenrohrgewinde auf Zapfen ohne Gewinde Maximaler Betriebsdruck: 9 bar bei 20 °C Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Nippel | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Material: | ABS | Anschlussrichtung: | Gerade | Thread-Standard: | R | Gewindegröße: | 1Zoll | Gewindegröße 2: | 1Zoll | Länge: | 63mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PPSU-Steckfitting, Steckfitting, klebefitting georg fischer, abs doppelnippel, 2246371, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729913908, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| |