Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Endstopfen ABS Gerade für 2Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2246191
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729961111
EAN/GTIN:
     7612988568828
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
gewinde stopfen kunststoff 2"
gewinde stopfen
gewinde stopfen kunststoff
Fitting Typ = Kappe
Material = ABS
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 2Zoll
Länge = 54mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Kappe. Kappe PVC-U, geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffbau und Wasseraufbereitung. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Kappe
Material:
ABS
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
2Zoll
Länge:
54mm
Weitere Suchbegriffe: 2246191, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729961111, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.