Fitting Typ = Kappe Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = Rp Gewindegröße = 2Zoll Länge = 36mm Verwenden Sie keine Gewinded...
- 2" Außengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Stopfen ideal zur einfachen Abdichtung von PE-Rohren oder von ...
Fitting Typ = Kappe Material = ABS Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 2Zoll Länge = 54mm ISO, BS, ASTM, JIS. Kappe. Kappe PVC-U, geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung...
- ½" Außengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Stopfen ideal zur einfachen Abdichtung von PE-Rohren oder von ...
- ¼" Außengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Stopfen ideal zur einfachen Abdichtung von PE-Rohren oder von ...
- ¾" Außengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Stopfen ideal zur einfachen Abdichtung von PE-Rohren oder von ...
Fitting Typ = Kappe Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 2Zoll Länge = 54mm ISO, BS, ASTM, JIS. Kappe. Kappe PVC-U, geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbe...