Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Reduziermuffe ABS Gerade für 1 1/4 in x 1Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2246078
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729901346
EAN/GTIN:
     7612988568804
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduziermuffe
georg fischer reduziermuffe
Fitting Typ = Reduziermuffe
Material = ABS
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 1 1/4 in x 1Zoll
Länge = 29mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Reduzierstück. Reduzierstück kurz PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Ideal zur Verwendung in chemischer Verarbeitung, Mikroelektronik, Wasseraufbereitung und Schiffbau. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Reduziermuffe
Material:
ABS
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
1 1/4 in x 1Zoll
Länge:
29mm
Weitere Suchbegriffe: reduziermuffe, gewinde reduzier-stück kunststoff, 2246078, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729901346, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.