Fitting Typ = Reduziermuffe Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 40 mm x 25mm Länge = 26mm ISO, BS, ASTM, JIS. Reduzierstück. Reduzierstück kurz PVC-U, wahlweise erhä...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
PA-Reduktion M25/M20x1,5 M25M20PAzum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Die PP-Kappen mit PN 16 bar sind Selbstdichtende PP-Fittings-Reduzierstücke mit O-Ring zum Aufstecken auf PVC-Rohre. Die PP Gewindefittings eignen sich zur einfachen und schnellen Montage und sind ...
Fitting Typ = Reduzierstück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 3/4Zoll Gewinde Standard 2 = Rp Gewindeg...
- 1" Außengewinde x ¾" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Reduzierstücke ideal zur einfachen Verbindun...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Fitting Typ = Reduziermuffe Material = ABS Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 1 in x 1/2Zoll Länge = 24mm ISO, BS, ASTM, JIS. Reduzierstück. Reduzierstück kurz PVC-U, wahlweise erhältl...